VMECA
真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15.5
材質(パッド)
NBR
注文コード
04385905
品番
VBL15-N
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15.5
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青