曜日別特売

真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコンねじ径M5メネジ・G1/8オネジ注文コード04386246品番VBL20-S-M518MF
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコンねじ径M5メネジ・G1/8オネジ取付ねじM5メネジ・G1/8オネジ硬度(パッド)55色(パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする