軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。豊富なカラー展開のあるシリーズです。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:630×460mm