菱小
簡易型マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
吸着力(N[kgf])
300[30]
仕様
ハンドルあり
注文コード
04393788
品番
KBR-964
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N[kgf])
300[30]
仕上
焼付塗装
質量(g)
320
外径D(Φmm)
80
仕様
ハンドルあり