2600.15.125.0-28L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R125mm 2600.15.125.0シリーズ Igus(イグス) 04393981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R125mm 2600.15.125.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8515-92
67-8515-92
67-8515-74
67-8515-77
67-8515-78
67-8515-79
67-8515-81
67-8515-82
67-8515-83
67-8515-84
67-8515-85
67-8515-86
67-8515-87
67-8515-88
67-8515-89
67-8515-90
67-8515-93
67-8515-94
67-8515-95
67-8515-96
67-8515-97
67-8515-98
67-8515-99
67-8516-01
67-8516-02
67-8516-03
67-8516-04
67-8516-05
67-8516-06
67-8516-09
67-8516-10
67-8516-11
67-8516-12
67-8516-13
67-8516-14
67-8516-15
67-8516-16
67-8516-18
67-8516-19
67-8516-20
67-8516-23
67-8516-24
67-8516-25
67-8516-26
67-8516-27
67-8516-28
67-8516-29
67-8516-30
67-8516-31
67-8516-32
67-8516-34
67-8516-35
67-8516-38
67-8516-39
67-8516-40
67-8516-41
67-8516-42
67-8516-43
67-8516-44
67-8516-45
67-8516-46
67-8516-47
67-8516-48
67-8516-49
67-8516-50
67-8516-54
67-8516-55
67-8516-56
67-8516-57
67-8516-58
67-8516-59
67-8516-60
67-8516-62
67-8516-63
67-8516-64
67-8516-69
67-8516-70
67-8516-71
67-8516-72
内容量1個注文コード04393981品番2600.15.125.0-28L
参考基準価格(税別)¥24,240販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8515-92
仕様
●内幅(mm):150●外幅(mm):166●曲げ半径R(mm):125●リンク数:28●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅150mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:192-1023
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする