KLRM20 丸形電磁ホルダー 菱小 04394427

丸形電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1台吸着力(N)10 (1kgf)注文コード04394427品番KLRM20
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。

用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
吸着力(N)10 (1kgf)取付ねじM4 深8電圧(V)24電流(A)0.06質量(kg)0.07
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする