菱小
丸形電磁ホルダー
小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
内容量
1台
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
取付ねじ
電圧(V)
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04394427
KLRM20
10 (1kgf)
M4 深8
24
0.06
0.07
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
28日以内出荷
返品不可
04394436
KLRM30
100 (10kgf)
M6 深12
24
0.17
0.2
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394445
KLRM40
220 (22kgf)
M6 深12
24
0.24
0.35
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394454
KLRM50
500 (50kgf)
M8 深15
24
0.11
0.7
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394470
KLRM60
1000 (100kgf)
M10 深20
90
0.2
1.2
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04394479
KLRM80
2000 (200kgf)
M10 深20
90
0.29
2.1
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください