菱小
テーブル型脱磁器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
電源
単相AC200(50/60Hz)
注文コード
04395179
品番
KDA28.22
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥262,680
販売価格(税別)
¥
238,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが簡単
脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
用途
ワークの残留磁気を除去させる装置
電源
単相AC200(50/60Hz)
容量(VA)
580/460
時間定格
連続
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×65
質量(kg)
18