KDB15.10A トンネル型脱磁器 菱小 04395197

トンネル型脱磁器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード04395197品番KDB15.10A
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる
コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる

用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適窓寸法(幅×高さ)(mm)150×100入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz)容量(kVA)1.1/0.93時間定格連続質量(kg)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする