TSF03 スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス 04396886

TSF03 スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス 04396886
TSF03 スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス 04396886

スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2枚×10パック)適合屋内/スイッチ(3個)プレート注文コード04396886品番TSF03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。

用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。材質(フィルム)ポリエステル粘着剤アクリル系適合屋内/スイッチ(3個)プレート適合寸法(mm)70×120剥離紙寸法(mm)66×116
注意
※スイッチ以外の使用はおやめください。
※全てのウイルスや細菌を不活性、増殖抑制するものではありません。
※薬品、洗剤を付着させないでください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所での使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする