フルーク(FLUKE)
デジタル・マルチメーター(真の実効値)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04397629
品番
175(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
50M
質量(g)
396
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
仕様
手動及び児童範囲設定の機能
トラスコ品番
765-7323
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×43×185
交流電流(A)
10
最大表示
6000カウント
直流電流(A)
1000
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
10m
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100