曜日別特売
CL-345(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) クランプテスタ 横河計測 04397945

クランプテスタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セットクランプ径(Φmm)40注文コード04397945品番CL-345(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター

交流電圧(V)-交流電流(A)0.04/0.4/400電源R03(UM-4)×2またはLR03×2クランプ径(Φmm)40質量(g)270幅(mm)約81奥行(mm)40高さ(mm)185付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93030)トラスコ品番750-6155耐電圧AC 4240V 5秒間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×185×40電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約21最大表示4200レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約24検波方式実効値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-32(AC300V CAT III)確度交流電流40mA/400mA:WIDE (20Hz以上)2.5+10(20~1kHz)/50/60Hz (50/60Hz)1.0+5(50/60Hz)、交流電流400A(0~300A):WIDE (20Hz以上)2.5+10(40~1kHz)/50/60Hz (50/60Hz)1.0+5(50/60Hz)、交流電流400A(300~400A):WIDE (20Hz以上)5.0(40~1kHz)50/60Hz (50/60Hz)2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)リーク電流(mA)40/400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×185×40校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする