曜日別特売
2600.17.063.0-50L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R63mm 2600.17.063.0シリーズ Igus(イグス) 04397946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R63mm 2600.17.063.0シリーズ2600.17.063.0-50L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8521-15
67-8521-15
67-8520-71
67-8520-72
67-8520-74
67-8520-75
67-8520-76
67-8520-79
67-8520-80
67-8520-81
67-8520-82
67-8520-83
67-8520-84
67-8520-85
67-8520-86
67-8520-87
67-8520-89
67-8520-90
67-8520-91
67-8520-92
67-8520-93
67-8520-94
67-8520-95
67-8520-96
67-8520-97
67-8520-98
67-8520-99
67-8521-01
67-8521-02
67-8521-03
67-8521-05
67-8521-06
67-8521-07
67-8521-08
67-8521-09
67-8521-10
67-8521-11
67-8521-12
67-8521-13
67-8521-16
67-8521-17
67-8521-20
67-8521-21
67-8521-22
67-8521-23
67-8521-24
67-8521-25
67-8521-26
67-8521-27
67-8521-28
67-8521-29
67-8521-30
67-8521-31
67-8521-35
67-8521-36
67-8521-37
67-8521-38
67-8521-39
67-8521-40
67-8521-41
67-8521-42
67-8521-44
67-8521-45
67-8521-47
67-8521-50
67-8521-51
67-8521-53
67-8521-54
67-8521-55
67-8521-56
67-8521-57
67-8521-59
67-8521-60
67-8521-65
67-8521-66
67-8521-67
67-8521-68
67-8521-69
内容量1個注文コード04397946品番2600.17.063.0-50L
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8521-15
仕様
●内幅(mm):175●外幅(mm):194●曲げ半径R(mm):63●リンク数:50●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R063)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-5257
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする