TNMG160408 チップ TNMG タンガロイ 04398794

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408 チップ TNMG タンガロイ 04398794
TNMG160408 チップ TNMG タンガロイ 04398794

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8注文コード04398794品番TNMG160408
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状正三角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする