サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WNMG-TH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04398925
品番
WNMG100616-TH
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
1.6
寸法IC(mm)
15.875
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
形状
六角形80°