182-8474 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399056

182-8474 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399056
182-8474 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399056
182-8474 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399056

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04399056品番182-8474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。

長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmプラグ金メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする