Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 100μF, ,63V dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
04399099
品番
EEUFC1J101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)
100
電圧(V)
63 dc
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
寸法(mm)
10 (Dia.)×12.5
動作温度(℃)
-55~+105
寿命
3000h
リードピッチ(mm)
5
リップル電流(mA)
535
シリーズ
FC Radial
等価直列抵抗(mΩ)
256
許容差
±20%