曜日別特売
VA2MSD 3000 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)25
刃長ap(mm)55
全長(mm)145
内容量1本注文コード04400015品番VA2MSD 3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。

用途汎用刃長ap(mm)55刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)公差(mm)0~-0.040トラスコ品番107-8941形状スクエア全長(mm)145被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)30表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする