曜日別特売
VA2MSD 0600 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA2MSD 0600 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400252
VA2MSD 0600 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400252
VA2MSD 0600 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04400252

2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)8
刃長ap(mm)15
全長(mm)60
内容量1本注文コード04400252品番VA2MSD 0600
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。

用途汎用刃長ap(mm)15刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)公差(mm)0~-0.030トラスコ品番107-8747形状スクエア全長(mm)60被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする