曜日別特売
VA-PDM 11.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04402815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 11.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04402815
VA-PDM 11.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04402815

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11注文コード04402815品番VA-PDM 11.0
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)11溝長(mm)92全長(mm)152シャンク径(Φmm)12トラスコ品番110-9944材質高級高合金HSS質量(g)97表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする