曜日別特売
VA-PDM 14.1 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 14.1 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403043
VA-PDM 14.1 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403043

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)14.1注文コード04403043品番VA-PDM 14.1
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)14.1溝長(mm)105全長(mm)165シャンク径(Φmm)16トラスコ品番161-6684材質高級高合金HSS表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする