※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル ミディアム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
17.5
注文コード
04403147
品番
VA-PDM 17.5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ドリル径(Φmm)
17.5
溝長(mm)
115
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
161-6781
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク