曜日別特売
VA-PDM 24.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 24.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403436
VA-PDM 24.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403436

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)24注文コード04403436品番VA-PDM 24.0
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)24溝長(mm)135全長(mm)210シャンク径(Φmm)25トラスコ品番161-6978材質高級高合金HSS表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする