2700.05.150.0-87L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R150mm 2700.05.150.0シリーズ Igus(イグス) 04407606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R150mm 2700.05.150.0シリーズ2700.05.150.0-87L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8533-44
67-8533-44
67-8532-60
67-8532-61
67-8532-62
67-8532-63
67-8532-65
67-8532-66
67-8532-68
67-8532-69
67-8532-70
67-8532-71
67-8532-72
67-8532-73
67-8532-74
67-8532-75
67-8532-76
67-8532-77
67-8532-78
67-8532-79
67-8532-80
67-8532-81
67-8532-83
67-8532-84
67-8532-85
67-8532-86
67-8532-87
67-8532-88
67-8532-89
67-8532-90
67-8532-91
67-8532-92
67-8532-93
67-8532-94
67-8532-95
67-8532-96
67-8532-97
67-8533-01
67-8533-02
67-8533-03
67-8533-04
67-8533-05
67-8533-06
67-8533-07
67-8533-08
67-8533-09
67-8533-10
67-8533-11
67-8533-12
67-8533-13
67-8533-14
67-8533-15
67-8533-18
67-8533-19
67-8533-20
67-8533-21
67-8533-22
67-8533-23
67-8533-24
67-8533-25
67-8533-26
67-8533-27
67-8533-28
67-8533-29
67-8533-30
67-8533-31
67-8533-36
67-8533-37
67-8533-38
67-8533-39
67-8533-40
67-8533-41
67-8533-42
67-8533-43
67-8533-45
67-8533-46
67-8533-47
67-8533-48
67-8533-53
67-8533-54
67-8533-55
67-8533-57
67-8533-58
内容量1個注文コード04407606品番2700.05.150.0-87L
参考基準価格(税別)¥65,880販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8533-44
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):66●曲げ半径R(mm):150●リンク数:87●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2700型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R150)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-0070
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする