DL-m4 レベルニック SK(新潟精機) 04412268

 

DL-m4 レベルニック SK(新潟精機) 04412268
DL-m4 レベルニック SK(新潟精機) 04412268
DL-m4 レベルニック SK(新潟精機) 04412268
DL-m4 レベルニック SK(新潟精機) 04412268

レベルニック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個
内容量1個注文コード04412268品番DL-m4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途
定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
付属品
収納ケース
単3形乾電池×2
測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105本体質量(g)770
注意
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする