タッチペン ファイバーヘッドペン先 交換式STP-L01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1本注文コード04413720品番STP-L01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

導電繊維タイプのペン先
導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。
滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。
滑りにくいアルミボディ
ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。
使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。
クリップ付きキャップ
ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。
非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。
使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。
ペン先交換式で長く使える
先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。
製品には交換用のペン先が1つ付属しています。

色
ブルー
付属品
本体、交換用ペン先1個、キャップ
全長(mm)
約110(キャップ除く)
材質(本体)
アルミニウム、PET
質量(g)
約13(キャップ含む)
対応機種
静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
保証期間
初期不良のみ
材質(先端)
導電繊維、シリコンラバー
商品タイプ
本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする