曜日別特売
DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415639

DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415639
DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415639
DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415639
DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415639
DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415639

デジタルノギス 防水

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(mm)0-150
内容量1セット注文コード04415639品番DS-150IP67(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。
・スライドオートオン機能付です。

用途
・外側、内側、段差、深さ測定に。
質量(g)
175
測定範囲(mm)
0-150
本体寸法(mm)
W235×H77
最大誤差(mm)
最大許容誤差:±0.03
付属品
PCケース、CR2032、プラスドライバ
材質
本体/ステンレス
タイプ
デジタル
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.01
デプスバー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
67
校正証明書
付き
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※・最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする