曜日別特売
DS-150IP67 デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415691

DS-150IP67 デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415691
DS-150IP67 デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415691
DS-150IP67 デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415691
DS-150IP67 デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415691
DS-150IP67 デジタルノギス 防水 SK(新潟精機) 04415691

デジタルノギス 防水DS-150IP67

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
測定範囲(mm)0-150
内容量1個注文コード04415691品番DS-150IP67
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。
・スライドオートオン機能付です。

用途
・外側、内側、段差、深さ測定に。
質量(g)
175
測定範囲(mm)
0-150
本体寸法(mm)
W235×H77
最大誤差(mm)
最大許容誤差:±0.03
付属品
PCケース、CR2032、プラスドライバ
材質
本体/ステンレス
タイプ
デジタル
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.01
デプスバー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
67
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※・最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする