曜日別特売
5-6610 ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入 タカ印(ササガワ) 04416917

5-6610 ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入 タカ印(ササガワ) 04416917
5-6610 ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入 タカ印(ササガワ) 04416917
5-6610 ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入 タカ印(ササガワ) 04416917
5-6610 ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入 タカ印(ササガワ) 04416917
5-6610 ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入 タカ印(ササガワ) 04416917

ポチ袋 mutsuiro(むついろ) 五型 15枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
04416917
品番
5-6610
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

手のひらサイズで持ち運びやすく、気軽に使えるコンパクトな「のし袋」です。
封筒型で開け閉めもスムーズ。手渡しに最適なサイズ感が魅力です。
パール印刷

用途
ちょっとしたお礼・お心づけ・お車代・お年玉袋として、日常の様々なシーンで活躍します。
材質
特殊紙(116g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
120×70
柄
美桜
入数
3枚袋入×5冊袋入
注意
※パール印刷の特性上、筆記具によってはインクを弾く場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする