曜日別特売
28-1214 札紙 短冊 仏用 様御席 100枚入 タカ印(ササガワ) 04416951

28-1214 札紙 短冊 仏用 様御席 100枚入 タカ印(ササガワ) 04416951
28-1214 札紙 短冊 仏用 様御席 100枚入 タカ印(ササガワ) 04416951
28-1214 札紙 短冊 仏用 様御席 100枚入 タカ印(ササガワ) 04416951
28-1214 札紙 短冊 仏用 様御席 100枚入 タカ印(ササガワ) 04416951

札紙 短冊 仏用 様御席 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
04416951
品番
28-1214
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

仏事用の列席者用の札紙(ふだがみ)で、デザインは「様御席」字入りです。手触りのいい奉書紙に天地緑染を施しています。

用途
法宴のお席などで参列者の席を案内する札紙として、イスの背面(背部分)に付けて使用します。
材質
奉書紙(81g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
310×67
入数
100枚袋入
注意
※プリンターでの印刷には対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする