曜日別特売
4-113 のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り タカ印(ササガワ) 04417048

4-113 のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り タカ印(ササガワ) 04417048
4-113 のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り タカ印(ササガワ) 04417048
4-113 のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り タカ印(ササガワ) 04417048
4-113 のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り タカ印(ササガワ) 04417048

のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
04417048
品番
4-113
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

贈る人のセンスが伝わるおしゃれなのし紙。風習にとらわれない、新しい感覚の「のし紙」です。
金印刷

用途
婚礼以外の一般祝事を初め、お礼・ご挨拶・記念行事などのご贈答に用います。
材質
上質紙(65g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
270×388
入数
100枚袋入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする