曜日別特売
CH-50-ASF-1-6 プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 共立機巧 04421937

アクリル仕様

プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台吐出量(mL/min)5~50/6~60(50/60Hz)材質(Oリング)フッ素ゴム注文コード04421937品番CH-50-ASF-1-6
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ
駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。
小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。

用途
化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に
上下水道での水処理薬品の定量注入に
食品工場の原料・食品添加剤の添加に
排水処理設備の各種薬品の定量注入に
吐出量(mL/min)5~50/6~60(50/60Hz)最大吐出圧力(MPa)1電圧(V)100質量(kg)9接続方式Φ6-Φ11PVCブレードホース材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロン(非接液)材質(ポンプヘッド)アクリル材質(コネクタ)PVC材質(弁)PTFE
注意
※吐出量は、吐出圧0.3MPa時での基準吐出量です。(常温・清水)
※使用可能な薬液の粘度は500cpまでです。
※屋外での使用には防水カバー(オプション)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする