FACOM
FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04424896
品番
1262H.125
参考基準価格(税別)
¥8,742
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
高い安全性のヒッコリーハンドル
幅(mm)
43
全長(mm)
248
質量(g)
1300
規格
CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
105