エンゼル
溶接用高所長マジック靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
色
レッド
レッド
グレー
オレンジ
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04425131
品番
B71-DR
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。
溶接作業に最適です。
仕様
当革付
形状
ハイカット
色
レッド
サイズ(cm)
23.5
製法
C式
材質(甲被)
牛革クロム(ベロアレッド)
機能
耐熱
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ