曜日別特売

溶接用高所長マジック靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
オレンジ
内容量1足注文コード04425456品番B71-OR
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥8,787
販売価格(税別)
7,988

甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。
溶接作業に最適です。

仕様当革付形状ハイカットオレンジサイズ(cm)25製法C式材質(甲被)牛革クロム(ベロアオレンジ)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品足幅EEE材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする