マグテック
マグテックの マグネット用品
マグテックの 各種工具
着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
350
注文コード
04425797
品番
MV0008
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。
・繰り返し使えます。
用途
・着磁確認用
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
30.3
奥行(mm)
400