曜日別特売
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876

 

WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876
WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7 WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線 04425876

WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セットHDD8TBセット内容カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書注文コード04425876品番WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。
10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。
カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。
カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。
録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。
カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。
赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。
屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
セット内容カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書形状バレット(砲弾)型記録媒体HDDHDD8TB保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素使用場所屋内/屋外接続台数7台モニターサイズ10.1インチ
注意
※・カメラには電源アダプターから電力を供給しますので、カメラ設置場所付近にAC100V電源が必要となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする