WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB

WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB - 塚本無線

必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。
10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。
カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。
カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。
録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。
カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。
赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。
屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素モニターサイズ10.1インチ内容量1セット
注意
※・カメラには電源アダプターから電力を供給しますので、カメラ設置場所付近にAC100V電源が必要となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
全20種類を絞り込む
HDD
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
HDD
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04425876WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx7カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書8TB7台
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425885WTW-EG2081LGX-2TB+WTW-E2600GPWXx5カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書2TB5台
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425901WTW-EG2081LGX-4TB+WTW-E2600GPWXx4カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書4TB4台
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425928WTW-EG2081LGX-4TB+WTW-E2600GPWXx5カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書4TB5台
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425971WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx8カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書8TB8台
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425989WTW-EG2081LGX-2TB+WTW-E2600GPWXx8カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書2TB8台
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426007WTW-EG2081LGX-4TB+WTW-E2600GPWXx6カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書4TB6台
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426181WTW-EG2081LGX-2TB+WTW-E2600GPWXx6カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書2TB6台
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426217WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx5カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書8TB5台
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426235WTW-EG2081LGX-4TB+WTW-E2600GPWXx8カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書4TB8台
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426260WTW-EG2081LGX-2TB+WTW-E2600GPWXx4カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書2TB4台
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426287WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx4カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書8TB4台
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426305WTW-EG2081LGX-4TB+WTW-E2600GPWXx7カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書4TB7台
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426330WTW-EG2081LGX-8TB+WTW-E2600GPWXx6カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書8TB6台
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426348WTW-EG2081LGX-2TB+WTW-E2600GPWXx7カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書2TB7台
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426366WTW-EG2081LGX-1TB+WTW-E2600GPWXx4カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書1TB4台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425910WTW-EG2081LGX-1TB+WTW-E2600GPWXx6カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書1TB6台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04425946WTW-EG2081LGX-1TB+WTW-E2600GPWXx7カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書1TB7台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426156WTW-EG2081LGX-1TB+WTW-E2600GPWXx8カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書1TB8台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
04426199WTW-EG2081LGX-1TB+WTW-E2600GPWXx5カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、取扱説明書1TB5台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする