2700.09.100.0-70L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R100mm 2700.09.100.0シリーズ Igus(イグス) 04427678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R100mm 2700.09.100.0シリーズ2700.09.100.0-70L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8555-04
67-8555-04
67-8554-39
67-8554-40
67-8554-42
67-8554-43
67-8554-46
67-8554-47
67-8554-49
67-8554-50
67-8554-51
67-8554-52
67-8554-53
67-8554-54
67-8554-55
67-8554-56
67-8554-59
67-8554-60
67-8554-61
67-8554-62
67-8554-63
67-8554-64
67-8554-65
67-8554-66
67-8554-67
67-8554-68
67-8554-69
67-8554-70
67-8554-71
67-8554-72
67-8554-75
67-8554-76
67-8554-77
67-8554-78
67-8554-79
67-8554-80
67-8554-81
67-8554-82
67-8554-83
67-8554-84
67-8554-85
67-8554-86
67-8554-87
67-8554-90
67-8554-91
67-8554-92
67-8554-93
67-8554-94
67-8554-95
67-8554-96
67-8554-97
67-8554-98
67-8554-99
67-8555-01
67-8555-02
67-8555-03
67-8555-08
67-8555-09
67-8555-10
67-8555-11
67-8555-12
67-8555-13
67-8555-14
67-8555-15
67-8555-16
67-8555-17
67-8555-18
67-8555-19
67-8555-24
67-8555-25
67-8555-26
67-8555-27
67-8555-28
67-8555-29
67-8555-30
67-8555-31
67-8555-32
67-8555-34
67-8555-36
内容量1個注文コード04427678品番2700.09.100.0-70L
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8555-04
仕様
●内幅(mm):90●外幅(mm):106●曲げ半径R(mm):100●リンク数:70●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2700型(外周側開閉、内幅90mm、曲げ半径R100)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:192-7582
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする