作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ
強力トゲグリップ加工: 手のひら全面に施された独自の突起状グリップが、滑りやすい段ボールやプラスチックパレット、工具などをガッチリと保持。
握り込みの力を軽減し、作業効率を高めます。
全指プロテクター内蔵: 5本すべての指先に強化プラスチック製プロテクターを装備。
1指あたり約80kgの荷重に耐え、衝突や挟まれによる怪我のリスクを低減します。
柔軟・軽量設計: ポリエステルと人工皮革をベースにしたしなやかな素材構成で、指の曲げ伸ばしがスムーズ。
長時間の作業でも手が疲れにくい快適なフィット感を実現しました。
安全性と操作性の両立: 「滑らせない」グリップ性能と「守り抜く」保護性能を両立。
不意の落下事故や接触事故から作業者の手を守ります。
- 用途
- 物流・倉庫センター: 段ボールの積み下ろし(デバンニング)、ピッキング、パレット運搬に。
配送・引越し: 家電・家具の運搬、車両への積み込み、重機操作に。
農業・園芸: 収穫したコンテナの運搬、農機具の操作、土木資材の取り扱いに。
DIY・一般作業: 工具を多用する組み立て作業、アウトドア、各種メンテナンスに。
- トラスコ品番
- 735-5296
- 材質
- ポリエステル、ゴム、人工皮革
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 全長(cm)
- 25
- 中指長(cm)
- 9
- 手のひらまわり(cm)
- 22
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
























![シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433120-261117-02.jpg)
![シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMD-PF SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433199-261117-02.jpg)
![シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433190-261117-02.jpg)
![シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433156-261118-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト箱入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433330-261117-02.jpg)
![シンガーポリグローブソフト袋入 SINGER(シンガー)[縫製用品] シンガーポリグローブソフト袋入 SINGER(シンガー)[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07433339-261117-02.jpg)


