曜日別特売

作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業

作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 - 日本麻賜伍梅

指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵し、軽作業中の打ち付けや挟まれから指先をガードします。
強力なグリップ力: 手のひら部に滑り止め革とクロロプレンゴムを配置。
段ボールや工具をしっかり保持でき、長時間の作業でも疲労を軽減します。
優れた伸縮性と通気性: マイクロファイバーとスパンデックスの混紡素材により、手にしなやかにフィット。
通気性も良く、ムレにくい快適な装着感を実現しました。

用途
倉庫・物流作業: ピッキング、梱包、荷積み・荷下ろし、配送・引越し作業に。
軽作業・メンテナンス: 設備保守、ボルト・ナットの取り扱い、木工作業、DIYに。
農業・園芸: 農作業、果樹の収穫、資材運搬に。
一般作業: アウトドア、清掃作業、防災備蓄用に。
材質
マイクロファイバー、ステア生地(ポリエステル+スパンデックス)、クロロプレンゴム、合成皮革
厚さ(mm)
1.3
色
イエロー
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962342YUBI2-S-L735-5294L25922
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965589YUBI2-S-XL735-5295XL269.524
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967671YUBI2-S-M735-5299M248.520
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする