曜日別特売
M18DYA (NN) 18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 04431308

M18DYA (NN) 18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 04431308
M18DYA (NN) 18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 04431308
M18DYA (NN) 18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(旧:日立工機) 04431308

18Vコードレスボードトリマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台付属品コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ注文コード04431308品番M18DYA (NN)
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途石こうボードの窓抜き、切断能力(mm)コレット穴径3、6モーター直流ブラシレスモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池付属品コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ
関連資料:(0.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする