CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431326

CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431326
CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431326
CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431326
CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431326

18Vコードレスセーバソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04431326品番CR18DB (XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000

低振動でガンガン高速解体!
平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減
オービタル機構搭載により切断スピードアップ
刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途解体、設備工事バッテリー容量(Ah)5(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)ストローク量(mm)29切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130無負荷ストローク数(min-1)0~3000切断能力(mm)木材厚さ120切断能力(mm)軟鋼板厚さ19寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、六角棒スパナ、木工用ブレード(200mm)、電池カバー
関連資料:(0.65MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04431326CR18DB (XP)04431335CR18DB (NN)CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 0443133518VコードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする