曜日別特売
CR18DB (NN) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431335

CR18DB (NN) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431335
CR18DB (NN) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431335
CR18DB (NN) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431335
CR18DB (NN) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 04431335

18Vコードレスセーバソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード04431335品番CR18DB (NN)
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低振動でガンガン高速解体!
平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減
オービタル機構搭載により切断スピードアップ
刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途解体、設備工事ストローク量(mm)29切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130無負荷ストローク数(min-1)0~3000切断能力(mm)木材厚さ120切断能力(mm)軟鋼板厚さ19寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)付属品六角棒スパナ、木工用ブレード(200mm)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする