電子天びん IBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード04431728品番IB-3KHN
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,090
販売価格(税別)
71,900

精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
g・%・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)160×124仕様過負荷保護機能付き、sefi-H寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.01再現性0.01g表示形式デジタル直線性±0.03gアズワン品番1-5426-24計量皿形状ひょう量単位g・%・個数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする