曜日別特売
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697

 

フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697
フ-NV950W ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P コクヨ 04433697

ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・6P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
オフホワイト
内容量1冊注文コード04433697品番フ-NV950W
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

開きたいポケットのみを大きく開くことができる構造で、収容した書類が出し入れしやすく探しやすいです。
背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。
仕切りの上部が階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケットを検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交互に配色をしています。
折り返しのしやすいフタになっており、書類を出し入れする時に邪魔になりにくいです。また、差し込み式のフタになっておりスリムです。
中身が透けない不透明色でインテリアに馴染みやすいカラーラインアップです。
収容枚数200枚です。

用途
ひとつひとつのポケットが大きく開いて欲しい書類がパッと見つかる
サイズA4(ヨコ型)オフホワイト材質表紙:R-PP、仕切り:PP収納枚数(枚)200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×339×15~30
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする