曜日別特売
CTA1806AZ20S キャストエース ニューレジストン 04434765

 

CTA1806AZ20S キャストエース ニューレジストン 04434765
CTA1806AZ20S キャストエース ニューレジストン 04434765
CTA1806AZ20S キャストエース ニューレジストン 04434765
CTA1806AZ20S キャストエース ニューレジストン 04434765
CTA1806AZ20S キャストエース ニューレジストン 04434765

キャストエース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)22
内容量1箱(25枚)注文コード04434765品番CTA1806AZ20S
参考基準価格(税別)¥30,150販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。
鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
日本製です。

用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業外径(Φmm)180穴径(Φmm)22粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄のバリ取りに】キャストエース・ハイキャストエース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする