No.1K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04437147

No.1K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04437147
No.1K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04437147

規格瓶 広口 茶褐色

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は容量・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(570本)
容量(mL)
14
注文コード
04437147
品番
No.1K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
容量(mL)
14
アズワン品番
2-4999-51
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ14.2×Φ25.5×48.5mm
仕様
14mL 1箱 570本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする