曜日別特売
- 【AC滅菌】大型瓶 アズワン 04438346

- 【AC滅菌】大型瓶 アズワン 04438346
- 【AC滅菌】大型瓶 アズワン 04438346

【AC滅菌】大型瓶

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード04438346品番-
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
寸法(mm)
外径Φ148×全高270
容量(L)
3
アズワン品番
7-182-01-55
仕様
3L ※PFA製 ※オートクレーブ滅菌済み ※目盛付き ※目盛付き
材質
本体・外栓/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
最高温度(℃)
260
オートクレーブの可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする