No.2K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04438599

No.2K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04438599
No.2K 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04438599

規格瓶 広口 茶褐色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(360本)
容量(mL)24
内容量1箱(360本)注文コード04438599品番No.2K
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
容量(mL)
24
アズワン品番
2-4999-52
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ20.2×Φ30.6×54.5mm
仕様
24mL 1箱 360本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする